Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil Z/10 Il.: 2240 mm,Rl.: 2262 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil Z/10 Il.: 2240 mm,Rl.: 2262 mm
Keilriemen Profil Z/10 Il.: 2240 mm,Rl.: 2262 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492248
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786032339
EAN/GTIN:
     4045786032339
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil Z/10

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 6 mm
•Breite: 10 mm
•Gewicht: 64 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,19*
€ 25,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,08*
€ 27,32*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,07*
€ 29,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,45*
€ 30,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.