Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3750 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3750 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492820
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786078399
EAN/GTIN:
     4045786078399
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spa 1250 din7753
Schmalkeilriemen Profil SPA

Streckenartikel

•Norm: DIN 7753/ISO 4184
•Höhe: 10 mm
•Breite: 12,7 mm
•Gewicht: 123 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,69*
€ 62,01*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,89*
€ 64,43*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,20*
€ 67,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,38*
€ 68,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,17*
€ 69,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.