Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPB Richtlänge: 4250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPB Richtlänge: 4250 mm
Schmalkeilriemen SPB Richtlänge: 4250 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492940
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786079051
EAN/GTIN:
     4045786079051
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 spb
Schmalkeilriemen Profil SPB/5V

Streckenartikel

•Norm: DIN 7753/ISO 4184
•Höhe: 13 mm
•Breite: 16,3 mm
•Gewicht: 195 g/m
•Richtlänge = Wirklänge


Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,70*
€ 96,37*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,86*
€ 99,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 102,34*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,89*
€ 104,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,46*
€ 108,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.