Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 3000 mm
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 3000 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492987
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786079471
EAN/GTIN:
     4045786079471
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spc 4500
Schmalkeilriemen Profil SPC

Streckenartikel

•Norm: DIN 7753/ISO 4184
•Höhe: 18 mm
•Breite: 22 mm
•Gewicht: 377 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,14*
€ 108,42*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,64*
€ 111,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 113,92*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,93*
€ 117,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,09*
€ 121,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.