Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 2800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 2800 mm
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 2800 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492988
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786079457
EAN/GTIN:
     4045786079457
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spc 4500
Schmalkeilriemen Profil SPC

Streckenartikel

•Norm: DIN 7753/ISO 4184
•Höhe: 18 mm
•Breite: 22 mm
•Gewicht: 377 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,20*
€ 102,11*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,94*
€ 105,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 107,96*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,13*
€ 110,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,46*
€ 114,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.