Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen XPZ 912 Strongbelt Maximum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen XPZ 912 Strongbelt Maximum
Schmalkeilriemen XPZ 912 Strongbelt Maximum
Artikel-Nr.:
     4012-493269
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786259958
EAN/GTIN:
     4045786259958
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 xpz850
Schmalkeilriemen Profil XPZ

Streckenartikel

•Norm: DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
•Höhe: 8 mm
•Breite: 9,7
•Gewicht: 65 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 12,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,02*
€ 13,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,22*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 14,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,73*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.