Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks schwarz 250gr250 mm Steinel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesticks schwarz 250gr250 mm Steinel
Klebesticks schwarz 250gr250 mm Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-493536
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110031599
EAN/GTIN:
     4007841006792
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set, schwarz

•Farbe: schwarz
•Ideal zum Verkleben von dunklen Materialien oder zum Ausbessern

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
250 g
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
110031599
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,31*
Lager 4012
117
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 7,08*
1 Tag
117
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,15*
7 Tage
117
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 26,52*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 149,50*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 177,84*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 125,15*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 23,04*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 45,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.