Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombisetzger. FlipperPlusGesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombisetzger. FlipperPlusGesipa
Kombisetzger. FlipperPlusGesipa
Artikel-Nr.:
     4012-493604
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1571258
EAN/GTIN:
     4007081083546
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzange
Handnietzange
Kombi-Setzgerät Flipper® Plus

• Ein Setzgerät mit 2 Funktionen, mit wenigen Handgriffen wird aus einem Blindniet-Setzgerät ein Blindnietmuttern-Setzgerät
• Zum Setzen von Blindniete und Blindnietmuttern
• Einfache Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern
• Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss
• Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl
• Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
• Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung
• Ratschenfunktion
• Spezielle Hebelanordnung reduziert die Handkraft um ca. 40%
• Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf
• Arbeitsbereich Blindniet bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl
• Arbeitsbereich Blindnietmutter M4 bis M6 Alu, M4 bis M5 Stahl

Lieferung: Mit 3 Mundstücken 12/20| 12/24| 12/29, Umrüstsatz Gewindedorn 12/M4| 12/M5| 12/M6, Montageschlüssel, 6-kant-Stiftschlüssel, Futterbacken-Einsetzhilfe und Nietdorn-Auffangbehälter.

Weitere Informationen:
Gerätehub:
16,2 mm
Länge:
212 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1571258
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 4,90*
ab € 120,32*
€ 147,50*
€ 4,90*
ab € 121,99*
€ 150,68*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 151,84*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,85*
€ 154,02*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 155,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.