Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUOv.3f.m.Sch .weiß1,4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DUOv.3f.m.Sch .weiß1,4m
DUOv.3f.m.Sch .weiß1,4m
Artikel-Nr.:
     4012-493752
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     4008224618915
EAN/GTIN:
     4008224618915
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
3-fach Steckdosenleiste mit Schalter

•DUOversal 3 = 6, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder 2 x Eurostecker
•Anzahl SCHUKO-Steckdosen: 3
•Anzahl CEE-Steckdosen: 6
•Mit beleuchteten Schalter, Berührungsschutz und 90° gedrehten Töpfen
•Topfabstand: 52 mm
•Zuleitung: 1,4 m, H05VV-F3G1,5 mm², 16 A/250 V~, anschraubbar

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Kopp
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 14,90*
1
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 15,11*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 15,14*
1
€ 6,78*
ab € 11,16*
€ 15,91*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.