| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-493759 Herst.-Nr.: 102036 EAN/GTIN: 4044489020360 |
| |
|
| | |
| Kabeleinziehband für Kabelmax® •Glasfiber-Einziehband aus Polykat® •Anfanghülse M5 an den Bandenden Lieferung: Mit Führungskopf Ø 11 mm und Zugöse M5. Weitere Informationen: | | Ø: | 4,5 mm | Länge: | 60 m | Markenname: | Katimex | Herstellername: | KATIMEX Cielker GmbH | Herstellerartikelnummer: | 102036 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,07* | € 135,97* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,92* | € 136,21* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,74* | € 137,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,34* | € 138,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,22* | € 143,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Meter (ab € 1,86534* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|