| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-493790 Herst.-Nr.: TSA77/30SB EAN/GTIN: 4003482309612 |
| |
|
| | |
| Zahlen-Vorhangschloss TSA 77 •Sicherheits-Zahlenschloss, Sicherheit für Ihr Gepäck •Besonders für Flugreisen in die USA. US-Behörde kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren •Mit 3 Zahlenrollen •Mit flexiblem Bügeldraht, 131 mm lang •Verschluss 4 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Abmessung: | 30 mm | Herstellerartikelnummer: | TSA77/30SB | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Markenname: | Burg-Wächter | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,79* | € 7,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,90* | € 7,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,95* | € 7,89* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,90* | € 8,22* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,20* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|