Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Helmlampe UK 2AA Heckschalter UK. Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Helmlampe UK 2AA Heckschalter UK. Lager
LED-Helmlampe UK 2AA Heckschalter UK. Lager
Artikel-Nr.:
     4012-493877
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     219240
EAN/GTIN:
     4050075603497
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
Taschenlampe (ex-geschützt)
LED-Taschen- und Helmlampe UK 2AA, Zone 1

•ABS-Gehäuse
•LED in vorfokussiertem Reflektor
•Staub- und wasserdicht bis 3 m
•Nicht leitend und korrosionsbeständig
•Heckdruckschalter gummiert
•EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Zone 1: II 2G Ex ib IIC T4 GB, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP 6X Db

Lieferung: Mit 2 Mignon-Batterien AA/LR06.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
70 lm
Brenndauer:
15 h
Reichweite:
65 m
Kopf-Ø:
35 mm
Schaft-Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
108 mm
Markenname:
UK
Herstellername:
Doenges GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
219240
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: helmlampe led 3aa, helmlampe led, helmlampe, LED-Leuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,85*
€ 51,90*
€ 4,00*
ab € 40,41*
€ 52,34*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 53,20*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 56,47*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 45,88*
€ 58,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.