Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Portland, Nitril, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Portland, Nitril, Größe 8
Handschuh Portland, Nitril, Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-494397
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0668/8
EAN/GTIN:
     4025888243215
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Polyester-Feinstrickhandschuh »Portland«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Feinstrick, nahtlos
•Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
•Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
•Gutes Tastempfinden
•Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
•Flüssigkeitsabweisend
•Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
0668/8
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Optiflex
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,34*
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,16*
6 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,20*
Lager 4012
60
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,28*
1
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.