| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-494549 Herst.-Nr.: 77400-979/50 EAN/GTIN: 7040054963602 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »Arker« Ausführung: •Robustes und bequemes Material •Mit Reflex-Applikationen •YKK®-Vislon-Reißverschluss •Eine Schenkeltasche mit Vislon-Reißverschluss und eine Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss •Handytasche an Schenkeltasche •ID-Kartenhalter unter Patte •Zwickel am Schritt •Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus Cordura® •Innen liegende Kniepolstertaschen aus Cordura® •Kniepolster können bis zu 5 cm verstellt werden •Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss •Saumzugabe 5 cm Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | dunkelgrau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 77400-979/50 | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,25* | € 71,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,68* | € 71,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|