| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-494572 Herst.-Nr.: 125100-1120-56 EAN/GTIN: 4030646301151 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »Florian« Eigenschaften: •Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit •Hohe Strapazierfähigkeit Ausführung: •Elastische Seitenkeile •Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts •Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) •Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose •Retroflektierende Markierung im Wadenbereich •Innovative Pattenverschlusslösung Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | grau/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 125100-1120-56 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,72* | € 76,81* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,69* | € 77,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 61,32* | € 78,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,54* | € 79,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,53* | € 82,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|