Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS 3-in-1Jacke 24, schw./türkis,Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS 3-in-1Jacke 24, schw./türkis,Größe 2XL
FORTIS 3-in-1Jacke 24, schw./türkis,Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-494625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747585
EAN/GTIN:
     4317784747585
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
3-in-1-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung
•Heraustrennbare Innenjacke aus Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
•Viele Reißverschlusstaschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
Außenjacke: 100 % Polyamid
Innenjacke: 100 % Polyester, Microfleece

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz-türkis
Herstellerartikelnummer:
4317784747585
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,53*
€ 119,38*
10 Tage
84
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 119,54*
5 Tage
71
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 124,94*
Lager 4012
84
€ 4,90*
ab € 103,11*
€ 126,15*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 128,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.