Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bundhose Basic 24,Estateblue,Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Bundhose Basic 24,Estateblue,Größe 50
FORTIS Bundhose Basic 24,Estateblue,Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-494644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784547826
EAN/GTIN:
     4317784547826
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »Basic twenty-four«

Ausführung:
•Elastische Bundverarbeitung
•Schlitzreißverschluss
•Viele Taschen verschließbar mit Klett
•Eine Zollstocktasche
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
estateblue
Herstellerartikelnummer:
4317784547826
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Arbeitsbundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,54*
€ 34,19*
8 Tage
304
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,32*
5 Tage
258
€ 4,79*
ab € 26,03*
€ 34,82*
Lager 4012
304
€ 6,90*
ab € 26,49*
€ 35,30*
2 Tage
304
€ 7,90*
ab € 27,58*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.