Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Fleecej.Basic 24, Estateblue,Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Fleecej.Basic 24, Estateblue,Größe 3XL
FORTIS Fleecej.Basic 24, Estateblue,Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     4012-494659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784547697
EAN/GTIN:
     4317784547697
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke »Basic twenty-four«

Eigenschaften:
•Weich, leicht und wärmend
Ausführung:
•Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen
Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
estateblue
Herstellerartikelnummer:
4317784547697
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
273
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 35,97*
€ 4,90*
ab € 26,43*
€ 36,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,72*
€ 36,74*
Lager 4012
273
€ 6,90*
ab € 28,43*
€ 37,40*
1 Tag
273
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.