Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombijacke Active Größe XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombijacke Active Größe XL, schwarz
Kombijacke Active Größe XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-495009
Hersteller:
     H.D. Concept
Herst.-Nr.:
     4031973091722
EAN/GTIN:
     4031973091722
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
Soft-Shell-Jacke
Kombijacke »Active«

Ausführung:
•Weiche Fleeceinnenseite
•Reißverschlüsse und Nackenband in Kontrastfarbe
•Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung
Material:
Steppmaterial: 100 % Nylon
Softshellmaterial: 96 %Polyester, 4% Elasthan
Futter/Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,49*
€ 37,24*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 38,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 42,00*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.