Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel, Länge 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledergürtel, Länge 110 cm
Ledergürtel, Länge 110 cm
Artikel-Nr.:
     4012-495013
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     012-1-41-6-110
EAN/GTIN:
     4250331804983
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 110cm
Ledergürtel

Ausführung:
•Used-Look
•Mit Excess-Logo und Metallschnalle
•4 cm breit
Material: 100 % Buffalo-Leder
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
110 cm
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
012-1-41-6-110
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: gürtel, Zunftgürtel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,60*
€ 23,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,74*
€ 23,95*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 24,34*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 18,22*
€ 24,61*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.