| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495068 Herst.-Nr.: 4520-WO-XL EAN/GTIN: 4250484234910 |
| |
|
| | |
| Funktions-Poloshirt »Kontrast« Ausführung: •Schweißabsorbierend •Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen •Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser •Lang anhaltende Farbechtheit •Neutrales Größenetikett •Seiteneinsätze in Kontrastfarbe •Seitliche Schlitze •Verstärkte Schulternähte •Doppelnähte Material: 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 180 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | weiß-indigo | Herstellerartikelnummer: | 4520-WO-XL | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,77* | € 19,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,70* | € 19,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,35* | € 20,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,42* | € 21,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,03* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|