Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke,Softshell,Größe M,dunkelgr.-lime,FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke,Softshell,Größe M,dunkelgr.-lime,FORTIS
Strickjacke,Softshell,Größe M,dunkelgr.-lime,FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-495157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745680
EAN/GTIN:
     4317784745680
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Ausführung:
•Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
•Atmungsaktiv
•Kinnschutz am Reißverschlussende, durchgängige Windschutzblende
•Verlängerter Rücken
•Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
dunkelgrau-limegreen
Herstellerartikelnummer:
4317784745680
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
167
€ 6,90*
ab € 30,44*
€ 40,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,65*
€ 40,41*
2 Tage
167
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 41,91*
7 Tage
167
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 46,60*
€ 4,90*
ab € 34,02*
€ 46,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.