Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke,Softshell,Größe 3XL,d-grau-türkis,FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke,Softshell,Größe 3XL,d-grau-türkis,FORTIS
Strickjacke,Softshell,Größe 3XL,d-grau-türkis,FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-495167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745581
EAN/GTIN:
     4317784745581
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Ausführung:
•Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
•Atmungsaktiv
•Kinnschutz am Reißverschlussende, durchgängige Windschutzblende
•Verlängerter Rücken
•Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelgrau-türkis
Herstellerartikelnummer:
4317784745581
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
55
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 46,63*
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 49,06*
Lager 4012
55
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 49,24*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,91*
€ 49,68*
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 37,63*
€ 49,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.