| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495230 Herst.-Nr.: 4055316215965 EAN/GTIN: 4055316215965 |
| |
|
| | |
| Troyer »80236« Ausführung: •Strick, mit Reißverschluss Material: 100 % Polyacryl Farbe: grau meliert Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | grau-meliert | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,65* | € 22,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,65* | € 23,08* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,77* | € 23,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,09* | € 23,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,42* | € 23,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|