Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhose Aker, schwarz, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterhose Aker, schwarz, Größe 2XL
Winterhose Aker, schwarz, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-495327
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71452-990-2XL
EAN/GTIN:
     7040054957168
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Winterhose »Arker«

Ausführung:
•Wasserabweisend und atmungsaktiv
•Hinterklebte Nähte
•Im Bund einstellbar
•Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
71452-990-2XL
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Markenname:
Helly Hansen
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,68*
€ 70,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,57*
€ 71,02*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 71,30*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 57,93*
€ 72,16*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 60,12*
€ 75,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.