Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke JIM,Softshell, Größe XL, gelb/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke JIM,Softshell, Größe XL, gelb/orange
Warnjacke JIM,Softshell, Größe XL, gelb/orange
Artikel-Nr.:
     4012-495398
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22735/XL
EAN/GTIN:
     4025888248173
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Softshell-Jacke »JIM« und »HOSS«

Ausführung:
•Wasser-, winddichtes und atmungsaktives Softshell-Material
•Wassersäule 5000 mm
•Wasserdichte Reißverschlüsse
•Hoch abriebfestes, robustes Softshell-Material
•Thermofixierte Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial, dadurch keine zusäzlichen Nähte
•Reflexmaterial vorne, hinten, Schultern und Ärmel
•Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
•Saum und Ärmelsaum verstellbar
•Verstellbare, abnehmbare Kapuze
•Zwei Seitentaschen, eine Brust- und eine Innentasche
M aterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
gelb-orange
Herstellerartikelnummer:
22735/XL
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,02*
€ 40,23*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 31,54*
€ 40,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 33,77*
€ 42,31*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 44,91*
Lager 4012
9
1
€ 5,90*
ab € 58,19*
€ 71,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-2
ab € 27,08*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-1
ab € 27,17*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-3
ab € 27,14*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-4
ab € 27,08*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22735-4
ab € 31,90*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-2
ab € 14,27*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-1
ab € 14,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-3
ab € 14,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-4
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.