Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Alviss S1P, Größe 39,lime, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Alviss S1P, Größe 39,lime, FORTIS
Halbschuh Alviss S1P, Größe 39,lime, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-495662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747981
EAN/GTIN:
     4317784747981
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuhe »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
•Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität
•Antibakteriell und atmungsaktiv
Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche
Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische Einlegesohle
Material: Polyurethan mit einer Lochung für eine bessere Luftzirkulation
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J)

Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
4317784747981
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,18*
€ 53,03*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 40,55*
€ 53,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,51*
€ 54,18*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 42,46*
€ 55,22*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 45,27*
€ 60,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.