Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Dain S1P, Größe 47,türkis, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Dain S1P, Größe 47,türkis, FORTIS
Halbschuh Dain S1P, Größe 47,türkis, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-495688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747806
EAN/GTIN:
     4317784747806
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuhe »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
•Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität
•Antibakteriell und atmungsaktiv
Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche
Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische Einlegesohle
Material: Polyurethan mit einer Lochung für eine bessere Luftzirkulation
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J)

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
4317784747806
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,61*
€ 52,02*
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 39,55*
€ 52,03*
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 52,03*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 41,45*
€ 54,19*
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 42,24*
€ 55,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.