| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495939 Herst.-Nr.: 6X1.00.00.00 EAN/GTIN: 8033661820818 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »6X1« Eigenschaften: •Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus •Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen •Bügel können durch ein elastisches Band ersetzt werden •Indirektes Belüftungssystem •Weich anliegende Gummiumrandung aus TPE •Korrektionseinsatz mit Sehstärke verfügbar •Verstellbare Bügel mit SoftPad™ Technologie Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Schleifen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Lackierarbeiten (silikonfrei) Zulassung/Norm: EN 166, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer) und 4 (große Staubpartikel) Gewicht: 57 g Scheibe: klar Rahmenfarbe: grau-grün Lieferung: Schutzbrille mit Bügel und elastischem Kopfband. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 6X1.00.00.00 | Herstellername: | Univet S.r.I. | Markenname: | Univet | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Univet |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,13* | € 18,18* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,35* | € 18,25* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,02* | € 18,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 13,07* | € 18,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,52* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|