| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495984 Herst.-Nr.: 9136-6902-502 EAN/GTIN: 4016849526140 |
| |
|
| | |
| bimos Laborstuhl Kunstleder mit Synchronmechanik •Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr •Gasfeder-Sitzhöhenverstellung •Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne •Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung •Passt sich permanent den individuellen Körperhaltungen des Benutzers an •Sitzfläche und Rückenlehne mit Kunstlederpolster Skai •Antimikrobiell, antibakteriell •Leicht abwaschbar •Optional mit Aufstiegshilfe Hinweis: Passende Armlehnen ebenfalls erhältlich . Weitere Informationen: | | Typ: | 9136-6902-502 | Ausführung: | mit Gleitfuß und Aufstiegshilfe | Sitzhöhenverstellung: | 620–910 mm | Lehnenhöhe: | 530 mm | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 9136-6902-502 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, leanos laborstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,66* | € 382,03* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,68* | € 382,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|