| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495985 Herst.-Nr.: 9131-6902-502 EAN/GTIN: 4016849526058 |
| |
|
| | |
| bimos Laborstuhl Kunstleder mit Kontakt-Rückenlehne •Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr •Gasfeder-Sitzhöhenverstellung •Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne •Kontakt-Rückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an •Lehnenneigung in jeder Stellung arretierbar •Sitz und Rückenlehne aus Skai, leicht abwaschbar, antibakteriell, antimikrobiell und robust Abb. zeigt den Laborstuhl in der Ausführung mit Gleitfüßen. Weitere Informationen: | | Typ: | 9131-6902-502 | Ausführung: | mit Gleitfuß und Aufstiegshilfe | Sitzhöhenverstellung: | 620–910 mm | Lehnenhöhe: | 430 mm | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 9131-6902-502 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, leanos laborstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,26* | € 314,07* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,70* | € 314,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|