Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter ALE 600 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter ALE 600 N
Luftentfeuchter ALE 600 N
Artikel-Nr.:
     4012-496100
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     303995
EAN/GTIN:
     4004265014785
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter ALE N

•Eingebaute Abtauautomatik: ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von + 5 Grad
•Kühlmittel: FCKW frei
•Abschaltautomatik: integrierter , schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist
•Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Luftentfeuchter im Dauerbetrieb betrieben werden
•Luftfilter: kann einfach ausgebaut und gereinigt werden
•Ideal zum Trocknen feuchter Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen

Weitere Informationen:
Typ:
ALE 600 N
Aufnahmeleistung:
1000 W
Wechselstrommotor:
230 V, ~ 50 Hz
Raumfläche:
60 - 80 m²
Entfeuchtungsleistung max.:
60 l/24 h
Luftleistung:
680 m³/h
Inhalt Wassertank max.:
5,8 l
Schutzklasse:
IPX0
Gewicht ca.:
51,5 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
ATIKA
Herstellername:
Altrad Lescha Atika GmbH
Herstellerartikelnummer:
303995
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 774,22*
€ 842,55*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 710,57*
€ 843,37*
Frei Haus
ab € 770,95*
€ 870,13*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 780,12*
€ 889,07*
Lager 4012
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.056,83*
€ 1.132,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,37*
€ 1.347,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,51*
€ 1.340,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,73*
€ 1.305,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,16*
€ 1.280,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,83*
€ 1.257,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.