Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Schlüsselrosette,BL, 0 12 1735,rund,F69 matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ZT-Schlüsselrosette,BL, 0 12 1735,rund,F69 matt
ZT-Schlüsselrosette,BL, 0 12 1735,rund,F69 matt
Artikel-Nr.:
     4012-496394
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1735 00200 6204
EAN/GTIN:
     4015354935898
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Trettraktor-Zubehör
Zimmertür-Schlüsselrosette 12 1735

•Edelstahl-Schlüsselrosette
•Rund, Ø 55 mm
•Mit Nocken
•Unsichtbare Befestigung
•Inl. Schrauben TS 39–58 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1735 00200 6204
Ausführung:
blind-ohne Lochung
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt gebürstet
Herstellerartikelnummer:
0 12 1735 00200 6204
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rosette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 28,89*
14 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,02*
€ 29,32*
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 29,36*
€ 4,90*
ab € 21,40*
€ 30,01*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 23,33*
€ 31,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.