Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 16 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 16 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 16 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     4012-496524
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     71516-10-SCH/W/EAN
EAN/GTIN:
     4031639197614
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
Karabiner
Handaufzugseil

•Material: Spinnfaser, gedreht
•Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken

Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
10 m
Tragkraft:
38 kg
Farbton:
beigebraun
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Braun
Herstellername:
Braun GmbH
Herstellerartikelnummer:
71516-10-SCH/W/EAN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,27*
€ 37,66*
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 29,70*
€ 38,45*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 39,50*
4 Tage
16
€ 6,99*
ab € 31,18*
€ 40,34*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 31,65*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.