Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 20 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 20 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 20 mm, 10 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     4012-496527
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     71520-10-SCH/W/EAN
EAN/GTIN:
     4031639197591
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
eimerseil
Handaufzugseil

•Material: Spinnfaser, gedreht
•Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken

Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Länge:
10 m
Tragkraft:
68 kg
Farbton:
beigebraun
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Braun
Herstellername:
Braun GmbH
Herstellerartikelnummer:
71520-10-SCH/W/EAN
Weitere Suchbegriffe: Aufzugsseil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 36,09*
€ 47,02*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 35,94*
€ 47,06*
€ 4,90*
ab € 35,12*
€ 47,33*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 36,96*
€ 47,95*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 38,13*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.