Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X-LOCK SGP-CURVE 125mm mittel K40 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe X-LOCK SGP-CURVE 125mm mittel K40 Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK SGP-CURVE 125mm mittel K40 Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK SGP-CURVE 125mm mittel K40 Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK SGP-CURVE 125mm mittel K40 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-498147
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67689053
EAN/GTIN:
     4007220113790
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerscheibe Z SGP CURVE STEELOX mit X-LOCK-Aufnahme - Sathl-/Edelstahlbearbeitung

Hochleistungsfächerscheibe für maximalen Materialabtrag auf Stahl und Edelstahl (INOX).
Produktbeschreibung:
• Z SGP CURVE STEELOX
• Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch größtmögliche Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
• Präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie
• Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
Anwendung:
Durch die spezielle radiale Bauform ist die Fächerschleifscheibe für die Bearbeitung von Kehlnähten geeignet sowie zum Anfasen und Entgraten.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
radial
für Kehlnahtbreite:
5 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
67689053
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe k40 125mm pferd, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, 89471040, 4089471040, Schleif-Mopteller, X-LOCK®-Fächerschleifscheibe, X-LOCK®-Schleif-Mopteller
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
515
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,95*
€ 8,61*
6 Tage
473
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 8,68*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 8,89*
1 Tag
117
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,03*
Lager 4012
117
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.