Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring, weich 100x10x10 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tuchring, weich 100x10x10 mm Pferd
Tuchring, weich 100x10x10 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-520031
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     TR 10010TW 10
EAN/GTIN:
     4007220294147
Suchbegriffe:
Politur
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
Tuchring, weich

Ausführung: Aus gewelltem Tuch in verschiedenen Härten, fest in einem Metallring eingefasst.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen (Bestell-Nr. 8600) zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.



Für die Hochglanzpolitur von allen Metallen und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
100 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TR 10010TW 10
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, 85960100, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026605, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstift, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
5
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,03*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,09*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,16*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.