Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring, hart 125x10x20 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tuchring, hart 125x10x20 mm Pferd
Tuchring, hart 125x10x20 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-520032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     TR 12510TH 20
EAN/GTIN:
     4007220294178
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
tuchringe pferd
Tuchring, hart

Ausführung: Aus gewelltem Tuch in verschiedenen Härten, fest in einem Metallring eingefasst.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen (Bestell-Nr. 8600) zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.



Zum Vorpolieren von Stahl und rostfreiem Stahl, Aluminium, Messing und Buntmetallen.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TR 12510TH 20
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, 85970125, hart, Pferd, QR4026605, Schleifmittel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 4,57*
1 Tag
40
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,68*
Lager 4012
40
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,76*
6 Tage
275
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 12,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.