Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Schlitzfräser 3018 13,5 mm x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Schlitzfräser 3018 13,5 mm x 2,0
FRANKEN HSS Schlitzfräser 3018 13,5 mm x 2,0
Artikel-Nr.:
     4012-521782
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018.01352
EAN/GTIN:
     4037753285060
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
schlitzfräser hsse
HSS-Schlitzfräser, DIN 850/ 6888, mit seitlicher Mitnahmefläche zum Fräsen von Scheibenfedernuten mit Toleranz P9 in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Kreuzverzahntes N-Schneidenprofil für glatte Oberflächen, nur am Umfang schneidend. Planseitig hohlgeschliffen. Geometrie für universellen Einsatz.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø13,5 / 2
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
13.5 mm
Schneidentoleranz:
h12
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
10.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Schneidenzahl (Z):
6.0
Breitentoleranz:
e8
Nutbreite:
2.0
Schneidenlänge l₂:
2.0 mm
Gesamtlänge l₁:
56.0
Halsdurchmesser Ød₃:
4.6
Halsdurchmessertoleranz:
±0,2
Auskraglänge lₐ:
16.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schlitzfräser
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Radial
Drallwinkel:
10 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
NEIN
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 54,13*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,19*
€ 66,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 72,82*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.