Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-525739 Herst.-Nr.: 71 22 200 EAN/GTIN: 4003773066873 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Bolzenabschneider CoBolt©, 20° gewinkelter Kopf, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert und um 20° abgewinkelt. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC) mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden. Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Schneid-Ø weich: | 6 mm | Schneid-Ø mittel: | 5,2 mm | Schneid-Ø hart: | 4 mm | Schneid-Ø Piano: | 3,6 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 71 22 200 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Mittenschneider, mittenschneider knipex, bolzenschneider, 56710200, Handwerkzeug, Knipex, Kompakt-Bolzenabschneider, QR5002624, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,10* | € 40,02* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,55* | € 41,72* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,77* | € 41,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,83* | € 41,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,05* | € 42,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|