Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 10,4 mm 90° TiN Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335C 10,4 mm 90° TiN Format
Kegelsenker DIN 335C 10,4 mm 90° TiN Format
Artikel-Nr.:
     4012-55321
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080736
EAN/GTIN:
     4317784080736
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90° mit zyl. Schaft, HSS TiN-beschichtet

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Weitere Suchbegriffe: din 335 90 grad 10,4 mm, 1433, 14331040, 90°, Entgratsenker, FORMAT, HSS, Kegel-, Kegelsenker, Schaft, Senker, TiN, zylindrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,50*
Lager 4012
85
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,01*
€ 8,60*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,95*
5 Tage
97
1
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.