Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe Größe 0/0 + 0 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe Größe 0/0 + 0 AMF
Schutzkappe Größe 0/0 + 0 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-562040
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99309
EAN/GTIN:
     4020772099305
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Andrückschrauben-Schutzkappe
amf andrückschraube
Schutzkappe für Andrückschraube

Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke.

Anwendung: Passend zu Andrückschraube (Bestell-Nr. 3946) oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe.

Weitere Informationen:
Größe:
0/0 + 0
Gewinde:
M4
Außen-Ø:
11 mm
Abgesetzter-Ø:
7 mm
Höhe:
8,5 mm
Höhe Kopf:
4,2 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
99309
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube, 39460100, AMF, QR4025975, Schutzkappe, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,81*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,83*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,84*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,65*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.