| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-565053 Herst.-Nr.: EL-CR1100 EAN/GTIN: 7290005391095 |
| |
|
| | |
| Keramicut-Entgrater I CR 1100 mit feststehender Keramikklinge Ausführung: Die Keramicut-Entgrater sind das ideale Werkzeug für die Entgratprobleme bei Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Hierzu ergeben sich folgende Vorteile: 1. Durch die superharte Keramikklinge werden Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos entgratet. 2. Durch die verschleißfeste und stabile Keramikklinge besitzt das Werkzeug eine lange Lebensdauer. 3. Durch die ballige Schneide (r = 250 mm) wird ein beschädigungsfreies Arbeiten ohne Ausschuss ermöglicht. 4. Durch den stumpfen 90°-Schneidenwinkel besteht keine Verletzungsgefahr. Anwendung: Für punktgenaues Entfernen von Material an Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Die Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60°-80° ansetzen und mit einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen. Nicht zu viel Druck ausüben. Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde und fest stehender Keramikklinge. Weitere Informationen: | | Typ: | CR 1100 | Markenname: | GRATTEC | Herstellername: | IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH | Herstellerartikelnummer: | EL-CR1100 | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,27* | € 32,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,19* | € 32,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,51* | € 32,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,24* | € 34,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,16* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|