| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-566140 Herst.-Nr.: 4317784285445 EAN/GTIN: 4317784285445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Stahl, FORMAT
Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter d 6350 stahl 250 mm, drehfutter, 3 backen drehfutter, 30020250, Ausdrehfutter, betätigt, Drehbankfutter, DreibackenDrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, FORMAT, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 667,07* | € 760,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 646,10* | € 760,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|