| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-566192 Herst.-Nr.: ARKRD10013 EAN/GTIN: 4037073002378 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile, Hart Arkansas, rund Ausführung: Original Arkansas Naturstein mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung. Anwendung: Zum Bearbeiten von sehr feinen und empfindlichen Schneiden. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum. Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Länge: | 100 mm | Markenname: | Müller | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | ARKRD10013 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, arkansas-stein, 85800015, Arkansas, Feile, Feilen, Hart, Müller, QR5027897, Rund, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,97* | € 21,15* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,00* | € 21,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,28* | € 21,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,61* | € 22,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,98* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|