Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart Arkansas Messerform 100x25 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hart Arkansas Messerform 100x25 mm Müller
Hart Arkansas Messerform 100x25 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-566197
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ARKME10025
EAN/GTIN:
     4037073002194
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, Messerklinge
Messer-Abziehfeile
Messer-Schleiffeile
Schleiffeile, Hart Arkansas, Messerklinge

Ausführung: Original Arkansas Naturstein mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von sehr feinen und empfindlichen Schneiden. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
1–3 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ARKME10025
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messerklingen-Abziehfeile, Messerklingen-Schleiffeile, arkansas-stein 100x5, abziehfeile, messerklinge, 85890070, Arkansas, Feile, Hart, Messerklinge, Müller, QR5027897, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 13,11*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 14,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,59*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,66*
€ 15,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.