Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6802 Größe 5 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6802 Größe 5 AMF
Senkrecht-Spanner 6802 Größe 5 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-567354
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90258
EAN/GTIN:
     4020772090258
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946).


alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
3 kN
F2:
5 kN
Spannbereich min.:
18 mm
Spannbereich max.:
49 mm
Spannarmlänge:
195 mm
Höhe Gesamt (gespannt):
301 mm
Spannhebellänge:
183 mm
Gewicht:
1480 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
90258
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 39370050, AMF, QR4025960, Senkrecht, Spanner, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 30,49*
€ 37,65*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 30,57*
€ 37,68*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 31,94*
€ 39,51*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 31,83*
€ 40,11*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 42,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.