Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerecht-Spanner 6832 Größe 4 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerecht-Spanner 6832 Größe 4 AMF
Waagerecht-Spanner 6832 Größe 4 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-567360
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93245
EAN/GTIN:
     4020772093242
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946).

Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2 kN
F2:
3 kN
Spannhöhe:
97 mm
Gewicht:
700 g
Andrückschraube:
M8 x 65
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
93245
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 39400040, AMF, QR4025966, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 19,97*
€ 25,08*
Lager 4012
56
1
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 25,11*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 26,36*
5 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 20,95*
€ 26,70*
4 Tage
46
1
€ 9,95*
ab € 24,73*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.