Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerecht-Spanner 6832 Größe 5 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerecht-Spanner 6832 Größe 5 AMF
Waagerecht-Spanner 6832 Größe 5 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-567361
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93252
EAN/GTIN:
     4020772093259
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946).

Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
3 kN
F2:
5 kN
Spannhöhe:
92,5 mm
Gewicht:
1080 g
Andrückschraube:
M8 x 65
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
93252
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 39400050, AMF, QR4025966, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 31,98*
€ 39,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,20*
€ 39,72*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 33,35*
€ 41,32*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 33,09*
€ 41,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.