Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S1122EF a 5 Stück Format


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt S1122EF a 5 Stück Format
Säbelsägeblatt S1122EF a 5 Stück Format
Säbelsägeblatt S1122EF a 5 Stück Format
Artikel-Nr.:
     4012-569670
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784102209
EAN/GTIN:
     4317784102209
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
format säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt für Metall

Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt. Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.
2x2 tooth: Agressiver Zahn: große Zahnteilung, großer Spanraum für hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Spanabfuhr. Robuster Zahn: kleine Zahnteilung, kleiner Spanraum, verstärkter Zahnrücken für lange Lebensdauer.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche ( Ausnahme: 2748 25 Stück).
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.


Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Verwendung:
Für dünne Bleche (0,7–3 mm), feine Rohre/Profile (Ø <175 mm), müheloser, feiner Schnitt, flexibler Bündigschnitt.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche.
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.
Weitere Informationen:
Bosch-Nr.:
S 1122 EF
Gesamtlänge:
225 mm
Werkstoff:
Bimetall
Profile, Rohre:
< 175 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Verzahnungsart:
geschränkt; gefräst
WGNr.:
W248
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, 27440040, FORMAT, für, Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
10
pro Karton
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 11,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 8,23*
€ 11,79*
Lager 4012
292
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 11,79*
3 Tage
292
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 11,81*
5 Tage
296
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 12,45*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 11,79*
€ 14,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 11,28*
€ 13,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 10,81*
€ 12,86
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 10,14*
€ 12,07
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 8,20*
€ 9,76
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.